KLEIN TOOLS CL110KIT -pihtimittari ja sähköinen testisarja, 600 V | CE4WPU

KLEIN TOOLS CL110KIT Clamp Meter ja Electrical Test Kit, 600V

Tuote: CE4WPU Malli: CL110KIT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLeuan kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysvastusLämpötila-alueHinta
KLEIN TOOLS CL800 Digitaalinen pihtimittari, Clamp On, -14 -1000 asteen F lämpötila -alue | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7 CL800--------€241.55
KLEIN TOOLS CL600 Digital Clamp Meter, AC Auto-Ranging, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------€142.72
KLEIN TOOLS CL110 -pihtimittari, digitaalinen automaattivaihteisto, 400A | CE4WMR CL110--------€6.30
KLEIN TOOLS CL700 Digital Clamp Meter, AC Auto-Ranging TRMS, Low Impedance Mode, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------€181.67
KLEIN TOOLS CL210 -pihtimittari, digitaalinen AC-automaattinen etäisyysmittauslaite, termoelementtianturilla, 400A | CE4WPT CL210---------
Tarjouspyyntö
KLEIN TOOLS CL450 Sähkötester, LVI -pihtimittari, lämpötilaerolla | CE4WVV 69063-1 CL450--------€356.73
KLEIN TOOLS CL150 -pihtimittari, digitaalinen AC -sähkötester, 18 tuuman taipuisalla pihdillä | CE4WXF 69099-0 CL150--------€170.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS CL110KIT Clamp Meter ja Electrical Test Kit, 600V