Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 85075 ruuvimeisselisarja, yhdistelmäpehmuste, 5 kpl | AC3CHE 2RKN9 / 85075-2

KLEIN TOOLS 85075 Ruuvimeisselisarja, yhdistelmätyyny, 5 osaa

Varastossa
Tuote: AC3CHE Malli: 85075Ristiviite: 2RKN9 / 85075-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä5
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä ja neliö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren muotoHinta
KLEIN TOOLS 85484 ruuvimeisselisarja, 5-3/4 tuumaa, 4 kpl | AB4HPN 1YBP7 / 85484-2 854844Pyöreä€47.13
KLEIN TOOLS 85071 Ruuvimeisselisarja, tyynykahva Stubby, 2 kpl | AB9JBH 2DGE4 / 85071-4 850712Pyöreä€27.68
KLEIN TOOLS 85077 Ruuvimeisselisarja, tyyny, tavallinen kahva, 7 kpl | AB9JDM 2DGP5 / 85077-6 850777Pyöreä ja neliö€122.17
KLEIN TOOLS 85078 Ruuvimeisselisarja, tyynykahva, 8 kpl | AB9JDN 2DGP6 / 85078-3 850788Pyöreä ja neliö€125.29
KLEIN TOOLS 85072 ruuvimeisselisarja, 10 tuuman varsi, 2 kpl | AC3CHF 2RKP1 / 85072-1 850722Pyöreä€39.61
KLEIN TOOLS 85076 Yhdistelmäruuvimeisselisarja, tyynykahva, 7 kpl | AE4LQY 5LL68 / 85076-9 850767Pyöreä ja neliö€100.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 85075 Ruuvimeisselisarja, yhdistelmätyyny, 5 osaa
€83.69 / yksikkö