Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB11-4307 varsi keraaminen patruuna American Standard | AF8PXA 29FJ48

KISSLER & CO AB11-4307 varren keraaminen patruuna American Standard

Varastossa
Tuote: AF8PXA Malli: AB11-4307Ristiviite: 29FJ48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi, keraaminen patruuna
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko2-1 / 8 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB11-4307 varren keraaminen patruuna American Standard
€32.83 / yksikkö