Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1882-06 Crucible Tall Form 250ml posliini | AC6RTN 36A365

CELLTREAT CG-1882-06 Crucible Tall Form 250 ml posliini

Varastossa
Tuote: AC6RTN Malli: CG-1882-06Ristiviite: 36A365

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpokas pitkä muoto
Halkaisija89mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus74mm
MateriaaliPosliini
Koko250mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6912004500
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusKokoHinta
CELLTREAT CG-1882-01 Crucible Tall Form 5ml posliini | AC6RTH 36A360 CG-1882-0125mm21mm5mL€11.00
CELLTREAT CG-1882-02 Crucible Tall Form 10ml posliini | AC6RTJ 36A361 CG-1882-0232mm25mm10mL€11.00
CELLTREAT CG-1882-03 Crucible Tall Form 25ml posliini | AC6RTK 36A362 CG-1882-0340mm32mm25mL€15.46
CELLTREAT CG-1882-04 Crucible Tall Form 50ml posliini | AC6RTL 36A363 CG-1882-0442mm44mm50mL€22.06
CELLTREAT CG-1882-05 Crucible Tall Form 100ml posliini | AC6RTM 36A364 CG-1882-0566mm55mm100mL€25.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1882-06 Crucible Tall Form 250 ml posliini
€35.79 / yksikkö