Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1362.13 Spanner, Steel, 13 mm Box End Size, 6 mm Cap Attachment Hole Size, 13 mm Open End Size | CR6ZXP 802KV7

KIPP K1362.13 Avain, teräs, 13 mm laatikon pään koko, 6 mm kannen kiinnitysreiän koko, 13 mm avoimen pään koko

Varastossa
Tuote: CR6ZXP Malli: K1362.13Ristiviite: 802KV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuviavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1362.13 Avain, teräs, 13 mm laatikon pään koko, 6 mm kannen kiinnitysreiän koko, 13 mm avoimen pään koko
€60.35 / yksikkö