Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0818.162 Stepped Diamong Locating P Inch, Diamond, Shouldered, Tool Steel, 12 mm Shank Outside Dia | CR7DZW 801XW7

KIPP K0818.162 Stepped Diamong Locating P Inch, Diamond, Shouldered, Tool Steel, 12 mm Shank Outside Dia

Varastossa
Tuote: CR7DZW Malli: K0818.162Ristiviite: 801XW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0818.162 Stepped Diamong Locating P Inch, Diamond, Shouldered, Tool Steel, 12 mm Shank Outside Dia
€55.89 / yksikkö