Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0350.08 Locating Pin w/Ball End, Ball End, Tool Steel, 8 mm Shank Outside Dia, 10 mm Shank Length | CR7DZE 615V51

KIPP K0350.08 Paikannustappi kuulapäällä, kuulapää, työkaluteräs, 8 mm varren ulkohalkaisija, 10 mm varren pituus

Varastossa
Tuote: CR7DZE Malli: K0350.08Ristiviite: 615V51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0350.08 Paikannustappi kuulapäällä, kuulapää, työkaluteräs, 8 mm varren ulkohalkaisija, 10 mm varren pituus
€43.96 / yksikkö