Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.0AEX10 sienen nuppi 8-32 ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.22 0.75 | AC8RNM 3DEG8

KIPP K0251.0AEX10 Mushroom-nuppi 8-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.22 0.75

Varastossa
Tuote: AC8RNM Malli: K0251.0AEX10Ristiviite: 3DEG8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija0.75 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.22 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko8-32
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0251.0AE -sienenuppi 8-32 Sisäinen ruostumaton teräs 0.83 0.75 | AC8RMY 3DEE7 K0251.0AE0.83 "-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€5.89
KIPP K0251.AE-sieni-nuppi 8-32 Sisäinen 0.83 0.75 | AC8RNA 3DEF2 K0251.AE0.83 "-Sisäinen säie€3.82
KIPP K0251.0AEX20 sienen nuppi 8-32 ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.61 0.75 | AC8RNN 3DEG9 K0251.0AEX201.61 "0.78 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€6.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.0AEX10 Mushroom-nuppi 8-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.22 0.75
€5.96 / yksikkö