VESTIL ASP-48-HR säädettävä porrasteline, 2 askelmaa kaiteella, 48 tuumaa x 23 tuumaa | AG7MAD

VESTIL ASP-48-HR säädettävä askeljalusta, 2 askelmaa kaiteella, koko 48 tuumaa x 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MAD Malli: ASP-48-HR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€680.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta kaiteella
Pohjan levitys50.5 "
Pohjan leveys50.5 "
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Tullimäärä500 lbs.
Ensimmäisen vaiheen säätö max.8 1 / 4 "
Kaiteiden rakentaminenTeräsputket
Kaiteen halkaisija1"
Kaiteen korkeus - alaporrasta34 7 / 8 "
Kaiteen korkeus - Yläporrasta27 7 / 8 "
Kaiteen asennussyvyys20 1 / 4 "
Kaiteen asennuskorkeus40 7 / 8 "
Korkeus43.13 "
Sisältää2 Pultti kaiteisiin
Yksittäisen askeleen syvyys11 3 / 4 "
Tikkaiden pituus1.9 ft.
Tikkaiden materiaaliTeräs
Tikkaiden tyyppifoorumi
Pituus22.875 "
MateriaaliTeräs
Max. Toisen vaiheen säätö15 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Ensimmäisen vaiheen säätö6"
Min. Toisen vaiheen säätö13 "
Vaiheiden määrä2
Askelkulma33 astetta
Vaiheen syvyys11.75 "
Vaiheen materiaaliTeräs
Leveys50.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)109.54
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)128.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysHinta
VESTIL ASP-24-HR säädettävä porrasteline, 2 askelmaa kaiteella, 24 tuumaa x 23 tuumaa | AG7LZN ASP-24-HR25.94 "€614.23
VESTIL ASP-36-HR säädettävä porrasteline, 2 askelmaa kaiteella, 36 tuumaa x 23 tuumaa | AG7LZW ASP-36-HR38.19 "€644.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ASP-48-HR säädettävä askeljalusta, 2 askelmaa kaiteella, koko 48 tuumaa x 23 tuumaa
€680.04 / yksikkö