Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES RB424 Kuljetinsylinteriharja L26in Od4in | AB3VUV 1VKJ2

TANIS BRUSHES RB424 kuljetinsylinteriharja L26in Od4in

Varastossa
Tuote: AB3VUV Malli: RB424Ristiviite: 1VKJ2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen sylinteriharja
tausta16 Teräs
Taustakorkeus (tuumaa)7/32
Taustaleveys (tuumaa)3/16
Harjaksen väriMusta
Harjan pituus24 "
Täytä tyyppi0.006 "polypropeeni
Dia ulkopuolella.4"
Kokonaispituus26 "
Putki Dia.1-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Harjan pituusTäytä tyyppiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES RB412 Kuljetinsylinteriharja 4 tuumaa Halkaisija x 12 tuumaa | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "polypropeeni4"14 "€359.63
TANIS BRUSHES RB612 Kuljetinsylinteriharja 6 tuumaa halkaisija x 12 tuumaa | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "polypropeeni6"14 "€454.45
TANIS BRUSHES RB812 Kuljetinsylinteriharja 8 tuumaa halkaisija x 12 tuumaa | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "polypropeeni8"14 "€515.29
TANIS BRUSHES RB1012 Kuljetinsylinteriharja 10 tuumaa Halkaisija x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "polypropeeni10 "14 "€539.78
TANIS BRUSHES RB422 Kuljetinsylinteriharja L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "polypropeeni4"24 "€427.26
TANIS BRUSHES RB622 Kuljetinsylinteriharja L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "polypropeeni6"24 "€542.86
TANIS BRUSHES RB822 Kuljetinsylinteriharja L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "polypropeeni8"24 "€579.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES RB424 kuljetinsylinteriharja L26in Od4in
€428.01 / yksikkö