DAYTON 53UH17 sorvi, 3-1/2 tuuman sänky W, 4-3/4 tuuman poikkimatka | CD2WRW

DAYTON 53UH17 sorvi, 3-1/2 tuuman sänky L, 4-3/4 tuuman poikittaismatka

Varastossa
Tuote: CD2WRW Malli: 53UH17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,813.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Sängyn leveys3-1/2
Kuljetusmatka (tuumaa)17
Yhdistetty matka (tuumaa)4-1/3
Ristisyöttö hinnat0.008 ja 0.016
Ristimatka (sis.)4-3/4
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)21-5/8
Hz60
Pitkittäissyöttömäärät0.003 ja 0.016
Moottori HP1
Karanopeuksien määrä6
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys23 "
Vaihe1
Ensisijainen sovellusMetallin sorvaus
Karan reikä (tuumaa)1
Karan kartioMT-4
Keinu sängyn yli (tuumaa)9-3/4
Swing yli dia dian (tuumaa)4-1/3
Tailstock-kartioMT-2
Tailstock-matka (tuumaa)2-1/2
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 53UH16 sorvi, 3-15/16 tuuman sänky W, 7/8 moottori hv, 115 V | CD2WRV 53UH167/814.25 "33 "16.75 "€3,315.95
DAYTON 499F39 Sorvi, Metallin sorvaus, 220V AC, 3 HV, 45 9/32 tuumaa Korkeus, 68 1/2 tuumaa Pituus | CJ2RAD 499F39----€31,071.90
Tarjouspyyntö
DAYTON 484N93 sorvi, metallisorvaus, 460 V AC, 2 hv, 58 tuuman korkeus, 76 tuuman pituus, 30 tuumaa leveys | CJ2RAE 484N93----€15,750.00
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH14 sorvi, metallisorvaus, 230 V AC, 6 hv, 53 tuuman korkeus, 97 tuumaa pituus, 36 tuumaa leveys | CJ2RAF 53UH14----€38,811.27
Tarjouspyyntö
DAYTON 499F38 sorvi, metallisorvaus, 220 V AC, 2 hv, 45 9/32 tuumaa korkeus, 64 9/16 tuumaa pituus | CJ2RAG 499F38----€32,625.00
Tarjouspyyntö
DAYTON 467K89 sorvi, metallisorvaus, 460 V AC, 2 1/4 hv, 58 tuuman korkeus, 76 tuuman pituus, 30 tuumaa leveys | CJ2RAH 467K89----€21,827.54
Tarjouspyyntö
DAYTON 467K92 sorvi, metallisorvaus, 230 V AC, 10 hv, 58 tuuman korkeus, 132 tuuman pituus, 45 tuumaa leveys | CJ2RAJ 467K92----€56,319.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53UH17 sorvi, 3-1/2 tuuman sänky L, 4-3/4 tuuman poikittaismatka
€4,813.48 / yksikkö