Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.05 sienen nuppi M5 sisäinen 0.83 0.75 | AC8RMV 3DEE1

KIPP K0251.05 Sieninuppi M5 Sisäinen 0.83 0.75

Varastossa
Tuote: AC8RMV Malli: K0251.05Ristiviite: 3DEE1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija0.75 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus0.83 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM5
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KIPP K0251.05X10 Sieninuppi M5 Ulkoinen 0.39 1.22 0.75 | AC8RNE 3DEF8 K0251.05x101.22 "Ulkoinen ketju€4.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.05 Sieninuppi M5 Sisäinen 0.83 0.75
€3.73 / yksikkö