Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.05X10 Sieninuppi M5 Ulkoinen 0.39 1.22 0.75 | AC8RNE 3DEF8

KIPP K0251.05X10 Sieninuppi M5 Ulkoinen 0.39 1.22 0.75

Varastossa
Tuote: AC8RNE Malli: K0251.05X10Ristiviite: 3DEF8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija0.75 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.22 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KIPP K0251.05 sienen nuppi M5 sisäinen 0.83 0.75 | AC8RMV 3DEE1 K0251.050.83 "Sisäinen säie€3.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.05X10 Sieninuppi M5 Ulkoinen 0.39 1.22 0.75
€4.28 / yksikkö