VESTIL TWC-600-DLX Nelipyöräinen käsitrukki, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BFV Malli: TWC-600-DLX

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Takana kääntyvä pyörä Dia.4"
Takana kääntyvä pyörän leveys1"
Sisältää paristotEi
Koko600 lbs.
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän koko10 "x 3.5", 4 "x 1"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
KokoontaitettavaKyllä
Värisininen
Cabriolet kuorma-autoksiKyllä
Syvyys19.5 "
Etupyörän halkaisija.10 "
Etupyörän leveys3 1 / 2 "
Käsitrukin käyttötarkoitusYleinen tarkoitus
Kahva Dia.1"
Kahvan korkeus46 3 / 4 "
Korkeus51.75 "
Kallistuskulma35 astetta
Pituus19.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Tyyppikilven syvyys8.5 "
Nenälevyn pituus8.5 "
Nenälevyn paksuus0.14 "
Tyyppikilven leveys14 "
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Lavan korkeus43 "
Platform Pituus50 1 / 2 "
Alustan leveys23 "
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)131.45
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TWC-600-DLX Nelipyöräinen käsitrukki, 600 Lb. Kapasiteetti
€472.44 / yksikkö