Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0247.310X40 Pyälletty nuppi ulkoinen 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GDG 3GFN5

KIPP K0247.310X40 uurrettu nuppi ulkoinen 1.57 2.99 M10 1.34

Varastossa
Tuote: AC9GDG Malli: K0247.310X40Ristiviite: 3GFN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
komponentitTeräs
Halkaisija1.34 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.99 "
Ruuvin pituus1.57 "
Kierteen kokoM10
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0247.0310 Pyälletty nuppi, ruostumaton teräs 1.42 M10 1.34 | AC8QZG 3DCL7 K0247.0310Ruostumaton teräs1.42 "-Sisäinen säie€8.54
KIPP K0247.0310X20 Pyälletty nuppi Ruostumaton teräs 0.78 2.2 M10 1.34 | AC8QZH 3DCL8 K0247.0310x20Ruostumaton teräs2.2 "0.78 "Ulkoinen ketju€9.78
KIPP K0247.0310X40 Pyälletty nuppi Ruostumaton teräs 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GCN 3GFH6 K0247.0310x40Ruostumaton teräs2.99 "1.57 "Ulkoinen ketju€11.12
KIPP K0247.310 Pyöristetty nuppi sisäinen 1.42 M10 1.34 | AC9GDD 3GFN2 K0247.310Teräs1.42 "-Sisäinen säie€5.96
KIPP K0247.310X20 Pyälletty nuppi Ulkoinen 0.78 2.2 M10 1.34 | AC9GDE 3GFN3 K0247.310x20Teräs2.2 "0.78 "Ulkoinen ketju€6.39
KIPP K0247.310X30 Pyälletty nuppi ulkoinen 1.18 2.6 M10 1.34 | AC9GDF 3GFN4 K0247.310x30Teräs2.6 "1.18 "Ulkoinen ketju€6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0247.310X40 uurrettu nuppi ulkoinen 1.57 2.99 M10 1.34
€7.11 / yksikkö