Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0154.4A2X20 Tähtinuppi 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 1.57 Ruostumaton teräs | AC9HCH 3GJN8

KIPP K0154.4A2X20 tähtikuppi 1/4-20 ulkoinen 0.78 1.57 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa

Varastossa
Tuote: AC9HCH Malli: K0154.4A2X20Ristiviite: 3GJN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.57 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliSS-insertti
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0154.2A2 Tähdenuppi 1/4-20 Sisäinen 0.79 1.26 Ruostumaton teräsosa | AC9HBM 3GJK5 K0154.2A20.79 "-Sisäinen säie€4.91
KIPP K0154.4A2X30 Tähtinuppi 1 / 4-20 Ulkoinen 1.18 1.99 Ruostumaton teräs | AC9HCJ 3GJN9 K0154.4A2X301.99 "1.18 "Ulkoinen ketju€4.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0154.4A2X20 tähtikuppi 1/4-20 ulkoinen 0.78 1.57 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa
€4.86 / yksikkö