Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY 2LB holkki valettu kumi musta 16 tuuman pituus 1 pari AE7PWJ 5ZV77

SALISBURY 2LB Sleeve Valettu kumi musta 16 tuumaa pituus 1 pari

Varastossa
Tuote: AE7PWJ Malli: 2LBRistiviite: 5ZV77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€818.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu hiha
luokka2
VäriMusta
Pituus27-3 / 4L, 16 "L kainalo"
MateriaaliLuonnonkumi
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4015900050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
SALISBURY 2RB holkkivalettu kumi musta 15.5 tuuman Reg 1 pari | AE7PWK 5ZV78 2RB26-1/2L, 15-1/2"L Underarm"Säännöllinen€665.50
SALISBURY 2XLB holkkimuovattu kumi musta 17.5 tuuman Xl 1 pari | AE7PWL 5ZV79 2XLB29-1/2L, 17-1/2"L Underarm"XL€798.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 2LB Sleeve Valettu kumi musta 16 tuumaa pituus 1 pari
€818.00 / yksikkö