Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0154.408X25 Tähtinuppi M8 Ulkoinen 0.99 1.99 Ruostumaton teräs | AC9HBX 3GJL6

KIPP K0154.408X25 tähden nuppi M8 ulkoinen 0.99 1.99 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa

Varastossa
Tuote: AC9HBX Malli: K0154.408X25Ristiviite: 3GJL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.57 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.99 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliSS-insertti
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0154.208 Tähtinuppi M8 Sisäinen 0.98 1.57 Ruostumaton teräs | AC9HBH 3GJK1 K0154.2080.98 "-Sisäinen säie€5.16
KIPP K0154.408X15 Tähdenuppi M8 Ulkoinen 0.59 1.57 Ruostumaton teräsosa | AC9HBV 3GJL4 K0154.408x151.57 "0.59 "Ulkoinen ketju€6.62
KIPP K0154.408X20 Tähtinuppi M8 Ulkoinen 0.78 1.77 Ruostumaton teräs | AC9HBW 3GJL5 K0154.408x201.77 "0.78 "Ulkoinen ketju€6.62
KIPP K0154.408X30 Tähtinuppi M8 Ulkoinen 1.18 2.16 Ruostumaton teräs | AC9HBY 3GJL7 K0154.408x302.16 "1.18 "Ulkoinen ketju€6.59
KIPP K0154.408X40 Tähtinuppi M8 Ulkoinen 1.57 2.56 Ruostumaton teräs | AC9HBZ 3GJL8 K0154.408x402.56 "1.57 "Ulkoinen ketju€6.86
KIPP K0154.408X60 Tähtinuppi M8 Ulkoinen 2.36 3.15 Ruostumaton teräs | AC9HCA 3GJL9 K0154.408x603.15 "2.36 "Ulkoinen ketju€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0154.408X25 tähden nuppi M8 ulkoinen 0.99 1.99 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa
€6.80 / yksikkö