Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.232CM2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtinuppi, kiillotettu | AE9GUH 6JRV1

KIPP K0150.232CM2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtinuppi Luonnollinen kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GUH Malli: K0150.232CM2Ristiviite: 6JRV1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus0.79
TyyliTyyli B
TyyppiTyyli B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.332CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtinuppi, kiillotettu 1.25 tuuman halkaisija | AE9GUR 6JRV9 K0150.332CM21.25 "Style CStyle C€21.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.232CM2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtinuppi Luonnollinen kiillotettu
€18.86 / yksikkö