Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0146.2050CO2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3/8 luonnon kiillotettu | AE9GTC 6JRR3

KIPP K0146.2050CO2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3/8 Natural Kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GTC Malli: K0146.2050CO2Ristiviite: 6JRR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattoman teräksen nuppi
Ikävystyttää3 / 8 "
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiPalm-ote
Kokonaiskorkeus1.25 "
TyyliStyle B
TyyppiTyyli B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusTyyliHinta
KIPP K0146.2032CM2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi, joka on reagoitu luonnon kiillotetun | AE9GRY 6JRP9 K0146.2032CM21.26 "0.79Toisti läpi€19.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0146.2050CO2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3/8 Natural Kiillotettu
€30.11 / yksikkö