Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 2390-7 Kylmäsuojakäsineet, musta Pr | AG4LCB 34FW87

CAIMAN 2390-7 Kylmäsuojakäsineet Musta Pr

Varastossa
Tuote: AG4LCB Malli: 2390-7Ristiviite: 34FW87
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
€36.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliFleece
SulkemistyyppiSnap-painiketta
VäriMusta
LäimäysLiuku päälle
LeikkausKontour (TM)
SormimateriaaliNahka / fleece
SormityyliKoko
Pituus10 "
Liner-materiaaliHeatrac (R)
Palm rakentaminenVuohennahkaa
PalmumateriaaliViljan vuohennahka
Koko2XL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alueJopa -10 astetta F
Peukalon materiaaliNahkaa ja fleeceä
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 2390-3 Kylmäsuojakäsineet S Musta Pr | AG4LBX 34FW83 2390-3S€36.84
CAIMAN 2390-4 Kylmäsuojakäsineet M Musta Pr | AG4LBY 34FW84 2390-4M€36.84
CAIMAN 2390-5 Kylmäsuojakäsineet L Musta Pr | AG4LBZ 34FW85 2390-5L€36.84
CAIMAN 2390-6 Kylmäsuojakäsineet, musta Pr | AG4LCA 34FW86 2390-6XL€36.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 2390-7 Kylmäsuojakäsineet Musta Pr
€36.84 / yksikkö