Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0146.2032CM2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi, joka on reagoitu luonnon kiillotetun | AE9GRY 6JRP9

KIPP K0146.2032CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi luonnonkiillotettuna

Varastossa
Tuote: AE9GRY Malli: K0146.2032CM2Ristiviite: 6JRP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattoman teräksen nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiPalm-ote
Kokonaiskorkeus0.79
Kokonaispituus3.78 "
TyyliToisti läpi
TyyppiTyyli B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusTyyliHinta
KIPP K0146.2050CO2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3/8 luonnon kiillotettu | AE9GTC 6JRR3 K0146.2050CO22"1.25 "Style B€31.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0146.2032CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi luonnonkiillotettuna
€19.50 / yksikkö