Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.105X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M5 Ulkoinen 0.99 1.85 2.2 | AC9HLU 3GKV8

KIPP K0124.105X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M5 ulkoinen 0.99 1.85 2.2

Varastossa
Tuote: AC9HLU Malli: K0124.105X25Ristiviite: 3GKV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.2 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.99 "
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.105 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M5 Sisäinen 1.85 1.22 | AC9HKY 3GKT7 K0124.1051.22 "-Sisäinen säie€67.95
KIPP K0124.105X15 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M5 Ulkoinen 0.59 1.85 1.81 | AC9HLR 3GKV6 K0124.105x151.81 "0.59 "Ulkoinen ketju€69.81
KIPP K0124.105X20 Säädettävä kahva ruostumatonta terästä M5 Ulkoinen 0.78 1.85 2.01 | AC9HLT 3GKV7 K0124.105x202.01 "0.78 "Ulkoinen ketju€70.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.105X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M5 ulkoinen 0.99 1.85 2.2
€71.36 / yksikkö