Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.4A51 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Sisäinen 4.29 | AC9GQP 3GGZ9

KIPP K0122.4A51 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1/2-13 Sisäinen 4.29

Varastossa
Tuote: AC9GQP Malli: K0122.4A51Ristiviite: 3GGZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.48 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0122.4A51X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen 0.78 4.29 | AC8RFW 3DDH6 K0122.4A51X203.27 "4.29 "0.78 "Ulkoinen ketju€27.47
KIPP K0122.4A51X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen 0.99 4.29 | AC8RFX 3DDH7 K0122.4A51X253.46 "4.29 "0.99 "Ulkoinen ketju€26.60
KIPP K0122.4A51X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1/2-13 Ulkoinen 1.18 4.29 | AC8RFY 3DDH8 K0122.4A51X303.66 "4.29 "1.18 "Ulkoinen ketju€27.47
KIPP K0122.4A51X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen 1.38 4.29 | AC8RFZ 3DDH9 K0122.4A51X353.86 "4.29 "1.38 "Ulkoinen ketju€27.93
KIPP K0122.4A51X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen 1.57 4.29 | AC8RGA 3DDJ1 K0122.4A51X404.06 "4.29 "1.57 "Ulkoinen ketju€28.78
KIPP K0122.4A51X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen 1.77 4.29 | AC8RGB 3DDJ2 K0122.4A51X454.25 "4.29 "1.77 "Ulkoinen ketju€27.93
KIPP K0122.4A51X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen 1.99 4.29 | AC8RGC 3DDJ3 K0122.4A51X504.45 "4.29 "1.99 "Ulkoinen ketju€30.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.4A51 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1/2-13 Sisäinen 4.29
€25.37 / yksikkö