Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.4121 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Sisäinen 4.29 | AC9GQK 3GGZ5

KIPP K0122.4121 Säädettävä kahva Moderni M12 Sisäinen 4.29

Varastossa
Tuote: AC9GQK Malli: K0122.4121Ristiviite: 3GGZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.48 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM12
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0122.4121X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 0.78 4.29 | AC8RFB 3DDF6 K0122.4121x203.27 "4.29 "0.78 "Ulkoinen ketju€27.43
KIPP K0122.4121X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 0.99 4.29 | AC8RFC 3DDF7 K0122.4121x253.46 "4.29 "0.99 "Ulkoinen ketju€27.09
KIPP K0122.4121X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.18 4.29 | AC8RFD 3DDF8 K0122.4121x303.66 "4.29 "1.18 "Ulkoinen ketju€27.43
KIPP K0122.4121X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.38 4.29 | AC8RFE 3DDF9 K0122.4121x353.86 "4.29 "1.38 "Ulkoinen ketju€27.98
KIPP K0122.4121X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.57 4.29 | AC8RFF 3DDG1 K0122.4121x404.06 "4.29 "1.57 "Ulkoinen ketju€30.41
KIPP K0122.4121X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.77 4.29 | AC8RFG 3DDG2 K0122.4121x454.25 "4.29 "1.77 "Ulkoinen ketju€28.07
KIPP K0122.4121X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.99 4.29 | AC8RFH 3DDG3 K0122.4121x504.45 "4.29 "1.99 "Ulkoinen ketju€28.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.4121 Säädettävä kahva Moderni M12 Sisäinen 4.29
€26.79 / yksikkö