Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-5 Pick/Scaler Kaavin 3 x 17 3/4 In | AB3HGM 1TEB3

AMPCO METAL S-5 Pick/Scaler Kaavin 3 x 17 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3HGM Malli: S-5Ristiviite: 1TEB3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick & Scaler -kaavin
VäriLuonnollinen
Malli1-osainen
Pituus17.75 "
MateriaaliAlumiiniseos
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-5 Pick/Scaler Kaavin 3 x 17 3/4 tuumaa
€178.12 / yksikkö