Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.1A01 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 10-24 Sisäinen 1.85 | AC9GPG 3GGW6

KIPP K0122.1A01 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 10-24 Sisäinen 1.85

Varastossa
Tuote: AC9GPG Malli: K0122.1A01Ristiviite: 3GGW6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.22 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen koko10-24
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0116.1A01 Säädettävä kahva 10-24 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDM 3GFP4 K0116.1A011.28 "Klassinen palloSisäiset langat€17.36
KIPP K0117.1A01 Säädettävä kahva 10-24 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 1.28 Musta | AC9GEL 3GFT8 K0117.1A011.28 "Klassinen palloSisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€28.00
KIPP K0123.1A01 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 10-24 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 | AC9GRE 3GHC5 K0123.1A011.22 "Moderni muotoiluSisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.1A01 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 10-24 Sisäinen 1.85
€15.75 / yksikkö