Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.1AE1 Säädettävä kahva 8-32 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDQ 3GFP7

KIPP K0116.1AE1 säädettävä kahva 8-32 sisäinen 1.85 1.28 musta

Varastossa
Tuote: AC9GDQ Malli: K0116.1AE1Ristiviite: 3GFP7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.28 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen koko8-32
TyyppiSisäiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusNupin tyyppiMateriaaliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0269.1AE1 Säädettävä kahva 8-32 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNW 3DEJ6 K0269.1AE1MustaMatta1.28 "Moderni muotoiluMuoviNovo GripSisäinen säie€11.42
KIPP K0122.1AE1 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 8-32 Sisäinen 1.85 | AC9GPN 3GGX3 K0122.1AE1Musta satiiniMusta satiini1.22 "Säädettävä kahvasinkkiModerni muotoiluSisäinen säie€15.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.1AE1 säädettävä kahva 8-32 sisäinen 1.85 1.28 musta
€17.36 / yksikkö