Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1AE1 Säädettävä kahva 8-32 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNW 3DEJ6

KIPP K0269.1AE1 säädettävä kahva 8-32 sisäinen 1.85 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RNW Malli: K0269.1AE1Ristiviite: 3DEJ6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.28 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko8-32
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusNupin tyyppiMateriaaliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0116.1AE1 Säädettävä kahva 8-32 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDQ 3GFP7 K0116.1AE1Musta satiiniMusta satiini1.28 "Säädettävä kahvasinkkiKlassinen palloSisäiset langat€17.36
KIPP K0122.1AE1 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 8-32 Sisäinen 1.85 | AC9GPN 3GGX3 K0122.1AE1Musta satiiniMusta satiini1.22 "Säädettävä kahvasinkkiModerni muotoiluSisäinen säie€15.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1AE1 säädettävä kahva 8-32 sisäinen 1.85 moderni muotoilu Ng
€11.42 / yksikkö