Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0114.1A21 Kiristysvipu Sisäinen 4.02 1 / 4-20 0.47 | AC8QRK 3DAE8

KIPP K0114.1A21 sisäinen kiristysvipu 4.02 1/4-20 0.47

Varastossa
Tuote: AC8QRK Malli: K0114.1A21Ristiviite: 3DAE8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitysvipu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva0 tutkinto
Korkeus0.47 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.02 "
TyyliMatala profiili
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1688
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusHinta
KIPP K0114.1A22 Sisäinen kiristysvipu 4.02 1 / 4-20 1.14 | AC8QRL 3DAE9 K0114.1A2215 tutkinto1.14 "€63.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0114.1A21 sisäinen kiristysvipu 4.02 1/4-20 0.47
€56.66 / yksikkö