KINEDYNE FE8000-12GRA-kattopalkki 92 tuuman pituus 3-1 / 4 tuuman leveys | AB6YAZ 22P623

KINEDYNE FE8000-12GRA terassipalkki 92 tuumaa pituus 3-1/4 tuumaa leveys

Tuote: AB6YAZ Malli: FE8000-12GRARistiviite: 22P623
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€200.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi palkki
Säätöalue91-4/5" to 102-1/5"
Pituus92 "
MateriaaliAlumiini
Letkun muotoSuorakulmainen
Letkun koko2-3/5" x 3-1/5"
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)236.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätytyynyt ("Ei sisälly toimitukseen")
    • Letkun muoto (suorakulmainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePituusHinta
KINEDYNE FE8000-1GRA Decking Beam 88 tuumaa Pituus 3-1/4 tuumaa Leveys | AB6YAY 22P622 FE8000-1GRA84-3 / 5 "- 95"88 "€186.41
Tarjouspyyntö
KINEDYNE FE8066-1GRA Kannatinpalkki 88 tuuman pituus 3-1 / 4 tuuman leveys | AB6YBA 22P624 FE8066-1GRA84-3 / 5 "- 95"88 "€161.06
Tarjouspyyntö
KINEDYNE FE8066-3GRA-kattopalkki 92 tuuman pituus 3-1 / 4 tuuman leveys | AB6YBB 22P625 FE8066-3GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "€160.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE FE8000-12GRA terassipalkki 92 tuumaa pituus 3-1/4 tuumaa leveys
€200.08 / yksikkö