KINEDYNE FE8066-1GRA Kannatinpalkki 88 tuuman pituus 3-1 / 4 tuuman leveys | AB6YBA 22P624

KINEDYNE FE8066-1GRA terassipalkki 88 tuumaa pituus 3-1/4 tuumaa leveys

Tuote: AB6YBA Malli: FE8066-1GRARistiviite: 22P624
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€161.06 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi palkki
Säätöalue84-3 / 5 "- 95"
Pituus88 "
MateriaaliAlumiini
Letkun muotoSuorakulmainen
Letkun koko2-3/5" x 3-1/5"
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätytyynyt ("Ei sisälly toimitukseen")
    • Letkun muoto (suorakulmainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePituusHinta
KINEDYNE FE8000-1GRA Decking Beam 88 tuumaa Pituus 3-1/4 tuumaa Leveys | AB6YAY 22P622 FE8000-1GRA84-3 / 5 "- 95"88 "€186.41
Tarjouspyyntö
KINEDYNE FE8000-12GRA-kattopalkki 92 tuuman pituus 3-1 / 4 tuuman leveys | AB6YAZ 22P623 FE8000-12GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "€200.08
Tarjouspyyntö
KINEDYNE FE8066-3GRA-kattopalkki 92 tuuman pituus 3-1 / 4 tuuman leveys | AB6YBB 22P625 FE8066-3GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "€160.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE FE8066-1GRA terassipalkki 88 tuumaa pituus 3-1/4 tuumaa leveys
€161.06 / yksikkö