Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 652001GRA logistinen nokan soljen hihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 835 paunaa | AB6YAW 22P620

KINEDYNE 652001GRA Logistic Cam Solkihihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 835 lb

Varastossa
Tuote: AB6YAW Malli: 652001GRARistiviite: 22P620

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen nokan soljen hihna
Kokoonpanon vahvuus2500 lb
Rungon materiaaliPolyesteri
Värisininen
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus20ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja835 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHihnan pituusHinta
KINEDYNE 651601GRA logistinen nokan soljen hihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 835 paunaa | AB6YAR 22P616 651601 GRAHarmaa16ft.€29.01
KINEDYNE 651201GRA logistinen nokan soljen hihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 835 paunaa | AB6YAV 22P619 651201 GRAKeltainen12ft.€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 652001GRA Logistic Cam Solkihihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 835 lb
€32.72 / yksikkö