KINEDYNE 10035HDGRA räikkäkuorman sidosaine kiinteä 9200 lb. | AB6YAL 22P611

KINEDYNE 10035HDGRA räikkäkuormasidos, kiinteä 9200 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6YAL Malli: 10035HDGRARistiviite: 22P611

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.06 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkuorman sideaine
Kahvan tyyppikiinteä
Työkuorman raja9200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupan koko G30 / G43 (1/2 ")
    • Kaupan koko G70 (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
KINEDYNE 10035GRA räikkäkuorman sidosaine kiinteä 5400 lb. | AB6YAG 22P607 10035 GRA5400 lb€75.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 10035HDGRA räikkäkuormasidos, kiinteä 9200 Lb.
€75.06 / yksikkö