HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILBK -koristekytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, takana ja sivulla, musta | CE6REA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILBK sisustuskytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus, musta

Tuote: CE6REA Malli: DS120ILBK
€39.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.54 "
Osoitinsininen LED
Pituus4.28 "
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.43 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILBK sisustuskytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus, musta
€39.61 / yksikkö