KIMBLE CHASE 953760-4002 Suodatinpullo 4000ml Kirkas | AE8NFK 6EGX4

KIMBLE CHASE 953760-4002 Suodatinpullo 4000 ml kirkas

Varastossa
Tuote: AE8NFK Malli: 953760-4002Ristiviite: 6EGX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpullo
Koko4000mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue1000-4000
Valmistumisen alaosastot250
MateriaaliLasi ja muovi
Tulpan koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7945
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7010905005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Muovipinnoitettu lasi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotHinta
KIMBLE CHASE 953760-0122 Suodatinpullo 125ml Kirkas | AE8NFG 6EGX1 953760-0122125mL50-12525€139.51
KIMBLE CHASE 953760-2002 Suodatinpullo 2000ml Kirkas | AE8NFJ 6EGX3 953760-20022000mL600-2000100€381.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 953760-4002 Suodatinpullo 4000 ml kirkas
€483.95 / yksikkö