Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 953760-2002 Suodatinpullo 2000ml Kirkas | AE8NFJ 6EGX3

KIMBLE CHASE 953760-2002 Suodatinpullo 2000 ml kirkas

Varastossa
Tuote: AE8NFJ Malli: 953760-2002Ristiviite: 6EGX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpullo
Koko2000mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue600-2000
Valmistumisen alaosastot100
MateriaaliLasi ja muovi
Tulpan koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7010905005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Muovipinnoitettu lasi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotHinta
KIMBLE CHASE 953760-0122 Suodatinpullo 125ml Kirkas | AE8NFG 6EGX1 953760-0122125mL50-12525€139.51
KIMBLE CHASE 953760-4002 Suodatinpullo 4000ml Kirkas | AE8NFK 6EGX4 953760-40024000mL1000-4000250€483.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 953760-2002 Suodatinpullo 2000 ml kirkas
€381.58 / yksikkö