Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 953760-0122 Suodatinpullo 125ml Kirkas | AE8NFG 6EGX1

KIMBLE CHASE 953760-0122 Suodatinpullo 125 ml kirkas

Varastossa
Tuote: AE8NFG Malli: 953760-0122Ristiviite: 6EGX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpullo
Koko125mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue50-125
Valmistumisen alaosastot25
MateriaaliLasi ja muovi
Tulpan koko5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7017200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Muovipinnoitettu lasi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotHinta
KIMBLE CHASE 953760-2002 Suodatinpullo 2000ml Kirkas | AE8NFJ 6EGX3 953760-20022000mL600-2000100€381.58
KIMBLE CHASE 953760-4002 Suodatinpullo 4000ml Kirkas | AE8NFK 6EGX4 953760-40024000mL1000-4000250€483.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 953760-0122 Suodatinpullo 125 ml kirkas
€139.51 / yksikkö