KIMBLE CHASE

Kimble Chase -luettelo sisältää laboratorioadapterit ja -liitokset, pullot, dekantterilasit, mittasylinterit, suppilot, pullot ja purkit, koeputket ja petrimaljat. Kimble Chase näytelasipulloja Ne on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista ja täyttävät ASTM-standardit. Niitä tarjotaan kirkkaalla tai ruskealla borosilikaattilasimateriaalilla tehdyillä merkinnöillä tai ilman.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

KIMBLE CHASE Pullot

Pullot(370 tuotetta)

KIMBLE CHASE Graduated Cylinders

MittalasitASTM: n hyväksymät luokan A ja B borosilikaattilasilasylinterit, joita käytetään nesteiden tarkkaan mittaamiseen. Saatavana eri kapasiteeteilla ja asteikko-osastoilla valettujen kahvojen kanssa tai ilman, jotta voidaan helposti kaataa (79 tuotetta)

KIMBLE CHASE Pullot ja purkit

Pullot ja purkitSisältää neliömäiset pullot ja vuotamattomat ympäristönäytepullot, jotka vaativat vähemmän hyllytilaa kuin pyöreät pullot ja kestävät rikkoutumisen turvallisen näytteenoton, kuljetuksen ja varastoinnin kannalta. Saatavana monenlaisina muodoina ja materiaaleina käytettäväksi tietyissä laboratoriosovelluksissa(454 tuotetta)

KIMBLE CHASE Test and Culture Tubes

Koe- ja viljelyputketSopii insuliinitasojen määrittämiseen Alvingin menetelmän mukaisesti. Valmistettu letkusta, jonka seinämän paksuus on tasainen lämmönsiirron ja kemikaalien kestävyyden saavuttamiseksi. Mukana fenoliset kierrekorkit(75 tuotetta)

KIMBLE CHASE Beakers

beakersHuulirakenne on helppo nesteiden kaatamiseksi, ja sitä käytetään nesteiden sekoittamiseen, sekoittamiseen ja lämmittämiseen erilaisissa laboratoriokokeissa. Saatavana berzelius-, griffi- ja raskasversioina kahvoilla tai ilman (60 tuotetta)

KIMBLE CHASE Closures

sulkemisetVarustettu erityisesti formuloidulla fenolisella korkkimateriaalilla ja kiinteällä polyeteenivuoralla; ihanteellinen vahvojen happo- tai emäsnäytteiden varastointiin. Saatavana 11, 144 ja 1000 kappaleen sarjoina(48 tuotetta)

KIMBLE CHASE Lab Adapters and Joints

Labsovittimet ja liitoksetASTM: n hyväksymät lasista ja PTFE: stä valmistetut läpinäkyvät tislaustaivutetut sovittimet ja Claisenin tislausadapterit, joissa molemmissa päissä on vakiokartiot. Käytetään laboratoriolaitteiden kokoonpanon tai kokoonpanon rakentamiseen tarkkojen tulosten saamiseksi (142 tuotetta)

KIMBLE CHASE Dishes and Petri Dishes

Astiat ja Petri-astiatMatalat lasiastiat, joita käytetään bakteerien viljelyyn ja muihin yleisiin laboratoriosovelluksiin. Suunniteltu täyttämään liittovaltion määrittely NNN-D-1478. Saatavana vakiona ja borosilikaattilasimateriaalivaihtoehtoina(12 tuotetta)

KIMBLE CHASE Vial Top Crimpers and Decrimpers

Injektiopullon yläosien puristimetSuunniteltu yhdistämään manuaalisesti kaksi materiaalia yhteen; ihanteellinen kromatografiaan ja yleisiin puristustarpeisiin. Voidaan säätää vastaamaan eri paksuusasteita. Dekimperit tarjoavat käyttäjäystävällisen menetelmän puristaa tiivisteet injektiopulloista pystysuorassa liikkeessä(6 tuotetta)

KIMBLE CHASE Laboratory Funnels

LaboratoriosuppilotBorosilikaattilasista valmistetut suppilot, joissa on tasaiset seinät, valetut vanteet ja tulikiillotetut varret; käytetään nesteiden erottamiseen, lisäämiseen, suodattamiseen tai siirtämiseen pulloihin, sylintereihin ja pulloihin. Saatavana 35 - 2000 ml: n kapasiteetilla, varren pituudella 97 mm (72 tuotetta)

KIMBLE CHASE Carboys and Jerricans

Carboys ja JerricansFDA-yhteensopivat, läpikuultavat hartsikupit, jotka on suunniteltu varastoimaan suurempia määriä nesteitä tai liuottimia. Siinä on tinattu, kierrekorkki, jossa on kumipäällyste, joka estää myrkyllisten tai syövyttävien kemikaalien vuotamisen, ja autoklaavissa oleva suojapinnoite vähentää lasinsirpaleiden vaaroja(1 tuote)

KIMBLE CHASE Pipettes

pipetit(127 tuotetta)

KIMBLE CHASE Bottle Caps

PullonkorkitKiinteät päälliset polypropyleenikorkit sisäisillä muovatuilla tiivisterenkailla ja 0.2 mikronin PTFE-kalvolla, joka on suljettu esteeksi, helpottamaan paineen tasapainoa matalan lämpötilan autoklaavissa. Tarjoaa erinomaisen kestävyyden alkoholeja, eettereitä, hiilivetyjä ja laimennettuja tai vahvoja happoja vastaan(114 tuotetta)

KIMBLE CHASE Burets

Buretit(47 tuotetta)

KIMBLE CHASE Centrifuge Tubes and Accessories

Sentrifugiputket ja tarvikkeetKäytetään nesteiden pitämiseen sentrifugoinnin aikana erottamalla näyte osiksi ja kiertämällä sitä nopeasti kiinteän akselin ympäri. On kartiomaiset pohjat, jotka auttavat keräämään kaikki kiinteät tai raskaat osat sentrifugoitavasta näytteestä(22 tuotetta)

KIMBLE CHASE Homogenizers

Homogenisaattorit(16 tuotetta)

KIMBLE CHASE PAPR Accessories

PAPR-lisävarusteet(13 tuotetta)

KIMBLE CHASE Vials

VialsMuovista tai lasista valmistetut pienet pullot tai astiat lääkkeiden varastointiin nestemäisessä, jauhemaisessa tai kapseloidussa muodossa. Valituissa malleissa on 33 paisuvaa, vähän uuttettavaa borosilikaattilasilasirakennetta, joka täyttää USP Type I- ja ASTM E438-luokan vaatimukset(12 tuotetta)

KIMBLE CHASE Parts

Osat(6 tuotetta)

KIMBLE CHASE Porcelain Labware

Posliini-astiat(5 tuotetta)

KIMBLE CHASE Compressed Air Sprayers

Paineilmaruiskut(2 tuotetta)

KIMBLE CHASE Funnels

suppilot(1 tuote)

KIMBLE CHASE Pipetters

Pipetit(1 tuote)

KIMBLE CHASE Stir Bars

Sekoita baareja(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Kimble Chase MPN:t ylittävät yleensä yksittäiset viittaukset vastaaviin Benchmark Scientific, Lab Safety Supply ja United Scientific MPN:ihin. Joten jos etsit laboratoriolaitteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Kimble Chase -tuotteet ovat kooltaan pieniä, keskisuuria ja suuria, ja ne toimitetaan useissa kappaleissa, joten ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahti- ja kuriirikuljetuksella minimoimaan seisokkeja.

About Kimble Chase

Kimble Chase -luettelo sisältää laboratorioadapterit ja -liitokset, pullot, dekantterilasit, mittasylinterit, suppilot, pullot ja purkit, koeputket ja petrimaljat. Kimble Chase näytelasipulloja Ne on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista ja täyttävät ASTM-standardit. Niitä tarjotaan kirkkaalla tai ruskealla borosilikaattilasimateriaalilla tehdyillä merkinnöillä tai ilman.

Tärkeimmät kauppanimet

KimCote GL 45 -mediapullot

KimCote GL 45 -mediapullot

KimCote GL 45 media bottles are laboratory containers designed for mixing, storing and transporting culture media, chemicals or solvents. These bottles have markings and graduations that help users accurately measure and dispense liquids, ensuring precise and controlled handling of substances within...

the bottle. They have screw thread, ensuring a tight and reliable closure. These media bottles have safety coating that serves to reduce the risk of hazards associated with broken glass and potential leaks of toxic or corrosive chemicals.

CHROMAFLEX-vaippaiset pylväät

CHROMAFLEX-vaippaiset pylväät

CHROMAFLEX jacketed columns are specialised columns used in chromatography processes. These CHROMAFLEX columns can be utilised with any aqueous buffers and organic solvents without modification if the optional PTFE bed supports are put in the flow adapters and end fittings. They have a threaded desi...

gn that simplifies the setup and maintenance of the columns, making it convenient for users to install and replace components as needed.

ULTRA-WARE muovipäällysteiset HPLC-säiliöt

ULTRA-WARE muovipäällysteiset HPLC-säiliöt

Ultra-Ware plastic-coated HPLC reservoirs are specialised containers designed for the preparation, storage and delivery of liquid chromatography mobile phases. They feature chemically inert glass with an external plastic coating to prevent extractable from contaminating the solvents. These Kimble gl...

ass reservoirs can withstand internal pressures up to 6 psig, allowing for helium sparging and blanketing of the mobile phase. They have a conical bottom that facilitates the efficient use of the mobile phase, reducing the risk of waste and ensuring accurate and reproducible chromatographic results.

Usein kysytyt kysymykset

Miten sininen polypropeenivuoraamaton GL 45 -kierrekorkki hyödyttää käyttäjiä?

Sininen polypropeenikorkki sulkee pullon tiukasti, estää vuodot ja varmistaa yhteensopivuuden. GL 45 -ruuvikierresuunnittelu helpottaa näiden pullojen oikean korkin tunnistamista.

Mikä on Chromaflex-akryylivesivaipan tarkoitus näissä pylväissä?

Akryylivesivaippa tarjoaa lämpösäätelyn ja ylläpitää vakaan lämpötilan lämpötilaherkille kromatografisille erotuksille. Se toimii myös turvasuojana.

Miksi heikosti uutettavan borosilikaattilasin käyttö on tärkeää?

Nämä pullot on valmistettu heikosti uutettavasta borosilikaattilasista kemiallisen kestävyyden ja minimaalisen reaktiivisuuden varmistamiseksi, ja ne täyttävät tiukat laatustandardit laboratoriokäyttöön.

Mitä merkitystä näissä Chromaflex-kolonneissa on käyttää vähän uuttavaa borosilikaattilasia?

Vähän uuttautuvan borosilikaattilasin käyttö varmistaa, että kolonnit ovat kemiallisesti kestäviä ja niissä on vain vähän uuttavia aineita, mikä täyttää kromatografisten sovellusten laatu- ja yhteensopivuusstandardit.