KIMBLE CHASE 28014-1000 mittapullo 1000mL PK6 | AH8KPG 38VK25

KIMBLE CHASE 28014-1000 mittapullo 1000 ml PK6

Varastossa
Tuote: AH8KPG Malli: 28014-1000Ristiviite: 38VK25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko34 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriPoista valinta
SulkemistyyppiTulppa
Korkeus13 "
TyyliSuoraan
Tyyppivolumetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)29.53
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)42.55
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 338 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkeminenValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeuseräTyyppiPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 27060-1000 mittapullo 1000ml PK12 | AH8KLL 38VJ44 27060-100034 oz.Ei300-1000 ml50ml9.3 "Valmistunut pulloSuodatus12€1,214.92
KIMBLE CHASE 28014-100-mittapullo Pennyhead-tulppa PK12 | AH8KLM 38VJ45 28014-1003.38 oz.Kyllä--7.08 "Mittapullovolumetrinen12€856.39
KIMBLE CHASE 28014-200-mittapullo 200 ml PK12 | AH8KLR 38VJ58 28014-2006.7 oz.Kyllä--8.85 "Mittapullovolumetrinen12€938.08
KIMBLE CHASE 28014-250 mittapullo 250ml PK12 | AH8KLT 38VJ59 28014-2508.45 oz.Kyllä--10 "Mittapullovolumetrinen12€1,027.52
KIMBLE CHASE 28014-25-mittapullo 25 ml PK12 | AH8KLU 38VJ60 28014-250.85 oz.Kyllä--4.65 "Mittapullovolumetrinen12€726.15
KIMBLE CHASE 28014-500 mittapullo 500mLPK12 | AH8KLV 38VJ61 28014-50016.9 oz.Kyllä--11.29 "Mittapullovolumetrinen12€1,278.55
KIMBLE CHASE 28014-50 Mittapullo 50ml PK12 | AH8KLW 38VJ62 28014-501.7 oz.Kyllä--5.83 "Mittapullovolumetrinen12€795.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 28014-1000 mittapullo 1000 ml PK6
€875.99 /pakkaus