Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 28014-250 mittapullo 250ml PK12 | AH8KLT 38VJ59

KIMBLE CHASE 28014-250 mittapullo 250 ml PK12

Varastossa
Tuote: AH8KLT Malli: 28014-250Ristiviite: 38VJ59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,027.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko8.45 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriPoista valinta
SulkemistyyppiTulppa
Korkeus10 "
TyyliSuoraan
Tyyppivolumetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9909
Laivan korkeus (cm)23.65
Laivan pituus (cm)20.16
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 250 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkeminenValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeuseräTyyppiPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 27060-1000 mittapullo 1000ml PK12 | AH8KLL 38VJ44 27060-100034 oz.Ei300-1000 ml50ml9.3 "Valmistunut pulloSuodatus12€1,214.92
KIMBLE CHASE 28014-100-mittapullo Pennyhead-tulppa PK12 | AH8KLM 38VJ45 28014-1003.38 oz.Kyllä--7.08 "Mittapullovolumetrinen12€856.39
KIMBLE CHASE 28014-200-mittapullo 200 ml PK12 | AH8KLR 38VJ58 28014-2006.7 oz.Kyllä--8.85 "Mittapullovolumetrinen12€938.08
KIMBLE CHASE 28014-25-mittapullo 25 ml PK12 | AH8KLU 38VJ60 28014-250.85 oz.Kyllä--4.65 "Mittapullovolumetrinen12€726.15
KIMBLE CHASE 28014-500 mittapullo 500mLPK12 | AH8KLV 38VJ61 28014-50016.9 oz.Kyllä--11.29 "Mittapullovolumetrinen12€1,278.55
KIMBLE CHASE 28014-50 Mittapullo 50ml PK12 | AH8KLW 38VJ62 28014-501.7 oz.Kyllä--5.83 "Mittapullovolumetrinen12€795.90
KIMBLE CHASE 27060-250 mittapullo 250 ml Tubulaatio PK18 | AH8KLZ 38VJ66 27060-2508.45 oz.Ei50-250 ml25ml6.41 "Valmistunut pulloSuodatus18€776.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 28014-250 mittapullo 250 ml PK12
€1,027.52 /pakkaus