KIMBLE CHASE 28014-500 mittapullo 500mLPK12 | AH8KLV 38VJ61

KIMBLE CHASE 28014-500 mittapullo 500 ml LPK12

Varastossa
Tuote: AH8KLV Malli: 28014-500Ristiviite: 38VJ61

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,278.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko16.9 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriPoista valinta
SulkemistyyppiTulppa
Korkeus11.29 "
TyyliSuoraan
Tyyppivolumetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2177
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 287 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkeminenValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeuseräTyyppiPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 27060-1000 mittapullo 1000ml PK12 | AH8KLL 38VJ44 27060-100034 oz.Ei300-1000 ml50ml9.3 "Valmistunut pulloSuodatus12€1,214.92
KIMBLE CHASE 28014-100-mittapullo Pennyhead-tulppa PK12 | AH8KLM 38VJ45 28014-1003.38 oz.Kyllä--7.08 "Mittapullovolumetrinen12€856.39
KIMBLE CHASE 28014-200-mittapullo 200 ml PK12 | AH8KLR 38VJ58 28014-2006.7 oz.Kyllä--8.85 "Mittapullovolumetrinen12€938.08
KIMBLE CHASE 28014-250 mittapullo 250ml PK12 | AH8KLT 38VJ59 28014-2508.45 oz.Kyllä--10 "Mittapullovolumetrinen12€1,027.52
KIMBLE CHASE 28014-25-mittapullo 25 ml PK12 | AH8KLU 38VJ60 28014-250.85 oz.Kyllä--4.65 "Mittapullovolumetrinen12€726.15
KIMBLE CHASE 28014-50 Mittapullo 50ml PK12 | AH8KLW 38VJ62 28014-501.7 oz.Kyllä--5.83 "Mittapullovolumetrinen12€795.90
KIMBLE CHASE 27060-250 mittapullo 250 ml Tubulaatio PK18 | AH8KLZ 38VJ66 27060-2508.45 oz.Ei50-250 ml25ml6.41 "Valmistunut pulloSuodatus18€776.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 28014-500 mittapullo 500 ml LPK12
€1,278.55 /pakkaus