Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK XSX-43 Motor Starter Toggle 20a 1/2 tuuman navat 3p | AD9PTD 4TZR7

KILLARK XSX-43 moottorin käynnistyskytkin 20a 1/2 tuuman navat 3p

Varastossa
Tuote: AD9PTD Malli: XSX-43Ristiviite: 4TZR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€958.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin
Vahvistimet AC20
Syvyys4"
Korkeus6"
HP @ 115 VDC2
HP @ 3 -vaihe - 200 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3-vaihe - 460-575V5
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
Maks. Jännite600
NEMA-tyyppi7, 9
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä3
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppimanuaalinen
TyyppiVaihda
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (2) 1/2 "keskittimet vastakkaisiin päihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoVaadittujen lämpöyksiköiden määräNapojen lukumääräLeveysHinta
KILLARK XSX-52 -moottorin käynnistin Toggle 20a 3 / 4in napa 2p | AD9PTE 4TZR8 XSX-523 / 4 "123"€624.16
KILLARK XSX-53 Motor Starter Toggle 20a 3 / 4in napa 3p | AD9PTF 4TZR9 XSX-533 / 4 "333"€995.36
KILLARK XSX-42 Motor Starter Toggle 20a 1/2 tuuman navat 2p | AD9PTJ 4TZT3 XSX-421 / 2 "123€499.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK XSX-43 moottorin käynnistyskytkin 20a 1/2 tuuman navat 3p
€958.62 / yksikkö