Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK XSX-52 -moottorin käynnistin Toggle 20a 3 / 4in napa 2p | AD9PTE 4TZR8

KILLARK XSX-52 moottorin käynnistyskytkin 20a 3/4 tuuman navat 2p

Varastossa
Tuote: AD9PTE Malli: XSX-52Ristiviite: 4TZR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€624.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin
Vahvistimet AC20
Syvyys4"
Korkeus6"
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliSyöttö läpi
Maks. Jännite600
NEMA-tyyppi7, 9
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä1
Napojen lukumäärä2
Käynnistin tyyppimanuaalinen
TyyppiVaihda
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (2) 3/4 "keskittimet vastakkaisiin päihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoVaadittujen lämpöyksiköiden määräNapojen lukumääräLeveysHinta
KILLARK XSX-43 Motor Starter Toggle 20a 1/2 tuuman navat 3p | AD9PTD 4TZR7 XSX-431 / 2 "333"€958.62
KILLARK XSX-53 Motor Starter Toggle 20a 3 / 4in napa 3p | AD9PTF 4TZR9 XSX-533 / 4 "333"€995.36
KILLARK XSX-42 Motor Starter Toggle 20a 1/2 tuuman navat 2p | AD9PTJ 4TZT3 XSX-421 / 2 "123€499.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK XSX-52 moottorin käynnistyskytkin 20a 3/4 tuuman navat 2p
€624.16 / yksikkö