Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OL-20 kannen napakoko 3/4 tuumaa | AC2VDT 2NA89

KILLARK OL-20 Kannen navan koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2VDT Malli: OL-20Ristiviite: 2NA89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytKuparittomat alumiinijohdinrungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK OL-10 kannen navan koko 1/2 tuumaa | AC2VDR 2NA87 OL-101 / 2 "€4.10
KILLARK OL-30 kannen napakoko 1 tuumaa | AC2VDU 2NA91 OL-301"€7.13
KILLARK OL-450 kannen napa 1-1 / 4 - 1-1 / 2 | AC2VDV 2NA93 OL-4501-1/4 to 1-1/2"€9.50
KILLARK X-10 Tyhjä laite Swb-laitelaatikoille | AG7BWP 4TZT4 X-10-€239.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OL-20 Kannen navan koko 3/4 tuumaa
€5.72 / yksikkö