Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OL-450 kannen napa 1-1 / 4 - 1-1 / 2 | AC2VDV 2NA93

KILLARK OL-450 kansinapa 1-1/4 - 1-1/2

Varastossa
Tuote: AC2VDV Malli: OL-450Ristiviite: 2NA93
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
€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytKuparittomat alumiinijohdinrungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1/4 to 1-1/2"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK OL-10 kannen navan koko 1/2 tuumaa | AC2VDR 2NA87 OL-101 / 2 "€4.10
KILLARK OL-20 kannen napakoko 3/4 tuumaa | AC2VDT 2NA89 OL-203 / 4 "€5.72
KILLARK OL-30 kannen napakoko 1 tuumaa | AC2VDU 2NA91 OL-301"€7.13
KILLARK X-10 Tyhjä laite Swb-laitelaatikoille | AG7BWP 4TZT4 X-10-€239.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OL-450 kansinapa 1-1/4 - 1-1/2
€9.50 / yksikkö