Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OL-10 kannen navan koko 1/2 tuumaa | AC2VDR 2NA87

KILLARK OL-10 Kannen navan koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2VDR Malli: OL-10Ristiviite: 2NA87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytKuparittomat alumiinijohdinrungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1 / 2 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK OL-20 kannen napakoko 3/4 tuumaa | AC2VDT 2NA89 OL-203 / 4 "€5.72
KILLARK OL-30 kannen napakoko 1 tuumaa | AC2VDU 2NA91 OL-301"€7.13
KILLARK OL-450 kannen napa 1-1 / 4 - 1-1 / 2 | AC2VDV 2NA93 OL-4501-1/4 to 1-1/2"€9.50
KILLARK X-10 Tyhjä laite Swb-laitelaatikoille | AG7BWP 4TZT4 X-10-€217.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OL-10 Kannen navan koko 1/2 tuumaa
€4.10 / yksikkö