KILLARK LZ2N28230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin Vaarallinen sijainti 56w F28t5 / 830 | AF6FVD 10N093

KILLARK LZ2N28230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin, vaarallinen sijainti 56w F28t5/830

Varastossa
Tuote: AF6FVD Malli: LZ2N28230Ristiviite: 10N093

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,396.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho56
Korkeus5-4/5
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloLasikuituvahvistettu polyesteri
Lampun nimitysF28T5 / 830
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiLineaarinen loisteputki
Lampun watti28
Pituus53.25
Jännite120-277
Leveys8.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)141.48
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9405108020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeusLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
KILLARK LZ2N17230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin F17t8 | AC2ZEC 2PDJ6 LZ2N172308 5 / 16 "0-104 astetta F345 13 / 16 "F17T8Fluoresoiva1729.187 "€1,042.89
KILLARK LZ2N54230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin Vaarallinen sijainti 108w Fp54 / 830 / ho | AF6FVE 10N094 LZ2N542308.25-20-astetta F1085-4/5FP54 / 830 / HOLineaarinen loisteputki5453.25€1,281.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LZ2N28230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin, vaarallinen sijainti 56w F28t5/830
€1,396.49 / yksikkö