KILLARK LZ2N54230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin Vaarallinen sijainti 108w Fp54 / 830 / ho | AF6FVE 10N094

KILLARK LZ2N54230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin, vaarallinen paikka 108w Fp54/830/ho

Varastossa
Tuote: AF6FVE Malli: LZ2N54230Ristiviite: 10N094

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,281.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue-20-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho108
Korkeus5-4/5
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloLasikuituvahvistettu polyesteri
Lampun nimitysFP54 / 830 / HO
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiLineaarinen loisteputki
Lampun watti54
Pituus53.25
Jännite120-277
Leveys8.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9405108020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeusLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
KILLARK LZ2N17230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin F17t8 | AC2ZEC 2PDJ6 LZ2N172308 5 / 16 "0-104 astetta F345 13 / 16 "F17T8Fluoresoiva1729.187 "€1,042.89
KILLARK LZ2N28230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin Vaarallinen sijainti 56w F28t5 / 830 | AF6FVD 10N093 LZ2N282308.250-astetta F565-4/5F28T5 / 830Lineaarinen loisteputki2853.25€1,396.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LZ2N54230 Lineaarinen fluoresoiva valaisin, vaarallinen paikka 108w Fp54/830/ho
€1,281.43 / yksikkö