Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GESLBT-3M putken ulostulorunko rauta LB 1 tuumaa | AH2PPG 2LLZ7

KILLARK GESLBT-3M putkien ulostulorungon silitysrauta LB 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PPG Malli: GESLBT-3MRistiviite: 2LLZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliLB
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko42.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)20.64
Laivan leveys (cm)14.77
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK GESLBT-4M Putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PPH 2LLZ8 GESLBT-4M1.25 "€264.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GESLBT-3M putkien ulostulorungon silitysrauta LB 1 tuumaa
€287.50 / yksikkö